620750 真鍮ツマミ(713シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304855 620750 真鍮ツマミ(713シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304855

真鍮ツマミ(713シリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54304855 品番 620750
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ち手部分が花形になった真鍮製のツマミです。

材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ サイズ25 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)24 台座径(Φmm)16 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする