620430 真鍮ツマミ(8シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304898 620430 真鍮ツマミ(8シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54304898

真鍮ツマミ(8シリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54304898 品番620430
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風水でも吉とされる、8角形になった真鍮製のツマミ(つまみ)です。
クラシックな8角ツマミで、フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 金色 サイズL 奥行(mm)23 仕上真鍮クリアー仕上げ つまみ径(Φmm)28 台座径(Φmm)16

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする