620488 真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305029 620488 真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305029

真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305029 品番 620488
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

スタンダードな半円形デザインの真鍮製のツマミ。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 パシフィックブルー 奥行(mm)18 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)14

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする