620492 真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305038

 

620492 真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305038 620492 真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305038

真鍮ツマミ(R15シリーズ)21サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 注文コード54305038 品番620492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな半円形デザインの真鍮製のツマミ。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 黒色 奥行(mm)18 仕上真鍮ブラック仕上げ つまみ径(Φmm)22 台座径(Φmm)14

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする