620422 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305135 620422 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305135

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305135 品番 620422
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

個性的な形状の真鍮製のツマミです。
ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 形状フクロウ 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×48×26 仕上真鍮磨き仕上げ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54305126
2022-06-14
用途:
タオルかけ
その他業種

形はよかったです。同封されていた長い方のネジの使い方がいまいちわかりませんでした。写真のほど金の色は強くなく、もっとくすんでいて、イメージとは違いました。

MonotaROからの回答

付属のボトルは、取付時、必要な長さに折っての使用がしやすい段付きボルトになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする