曜日別特売
620424 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305144

 

620424 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305144
620424 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305144

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×50×20
内容量1個注文コード54305144品番620424
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

個性的な形状の真鍮製のツマミです。
ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質真鍮形状リーフ(木の葉)金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×50×20仕上真鍮磨き仕上げ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305126
2022-06-14
用途: タオルかけ
その他業種

形はよかったです。同封されていた長い方のネジの使い方がいまいちわかりませんでした。写真のほど金の色は強くなく、もっとくすんでいて、イメージとは違いました。

MonotaROからの回答

付属のボトルは、取付時、必要な長さに折っての使用がしやすい段付きボルトになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする