620435 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305187

 

620435 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305187 620435 真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305187

真鍮ツマミ(キャラクターシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×33×29 注文コード54305187 品番620435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
この商品は寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

個性的な形状の真鍮製のツマミです。
ナチュラル感のある磨き仕上げ。フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 形状かたつむり 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×33×29 仕上真鍮磨き仕上げ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54305126
2022-06-14
用途:
タオルかけ
その他業種

形はよかったです。同封されていた長い方のネジの使い方がいまいちわかりませんでした。写真のほど金の色は強くなく、もっとくすんでいて、イメージとは違いました。

MonotaROからの回答

付属のボトルは、取付時、必要な長さに折っての使用がしやすい段付きボルトになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする