GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用つまみ
真鍮ツマミ(平シリーズ)M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54305248
品番
620311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正面から見ると二重丸のデザインをしているクラシックな真鍮製の円盤ツマミです。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質
真鍮
色
古色
奥行(mm)
19
仕上
真鍮古色仕上げ
つまみ径(Φmm)
30
台座径(Φmm)
16
商品説明動画
参考になった