620438 真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305327 620438 真鍮ツマミ(丸シリーズ)L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305327

真鍮ツマミ(丸シリーズ)L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305327 品番 620438
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)30 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする