曜日別特売
620328 真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305345

 

620328 真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305345
620328 真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305345

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
古白色
内容量1個注文コード54305345品番620328
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ奥行(mm)23つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)22付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54305336
2024-02-01
用途: DIY

やや小ぶりですが、ずっしりと重量感があり、真鍮の質感が素晴らしい商品です。
配送に少し時間がかかる商品のようですが、待つ甲斐はありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする