620439 真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305354 620439 真鍮ツマミ(丸シリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305354

真鍮ツマミ(丸シリーズ)M

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54305354 品番 620439
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クラシックな半丸型の真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。

材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 奥行(mm)23 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)22 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54305336
2024-02-01
用途:
DIY

やや小ぶりですが、ずっしりと重量感があり、真鍮の質感が素晴らしい商品です。
配送に少し時間がかかる商品のようですが、待つ甲斐はありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする