GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプブラケット
真鍮ブラケット 菱形 止
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305467
品番
620642
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。
壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !!
アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25 2P)、樹脂アンカー 2P
材質
真鍮
形状
直止
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
32×56×56
仕上
真鍮磨き仕上げ
適合径(Φmm)
25