GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の パイプブラケット
真鍮ブラケット 丸形 止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54305485
品番
620612
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真鍮製のパイプブラケットです。
アンティークでレトロなブラケット金物です。
材質
真鍮
形状
直止
適合径(Φmm)
19
色
金色
仕上
真鍮磨き仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×60×40
付属品
取付ビス(3.5×25 3P)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに