620732 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305546

 

620732 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305546 620732 真鍮ラッチ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54305546

真鍮ラッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 付属品取付ビス(3.1×16 6P) 注文コード54305546 品番620732
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 6P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×34×15 呼称100 仕上真鍮磨き仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54305546
2022-02-10
用途:
新規扉に使用
EITO-CODE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

木製の扉でなかなか良いデザインのラッチが見つからなかったのですが
これは非常に気に入りました。
デザイン及び使い勝手最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする