SMC
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
ポートねじの種類
(N)NPT
注文コード
54305806
品番
IR1020-N01-R
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
デジタル圧力スイッチ出力・圧力計・ポートねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径
(01)1/8
ポートねじの種類
(N)NPT
ボディサイズ
1
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
圧力計
圧力計なし
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
CADデータダウンロード