SMC
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(03)3/8
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
注文コード
54306271
品番
IR3000-03B-X465D
参考基準価格(税別)
¥25,780
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・デジタル圧力スイッチ出力・圧力計
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
管接続口径
(03)3/8
ポートねじの種類
(-)Rc
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
スイッチ
(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.01~0.2
CADデータダウンロード