640341 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306614 640341 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306614

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮クリアー仕上げ 呼称36 注文コード54306614 品番640341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上・呼称など10種類から選べます 他の種類を見る

まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザイン。
パイプは途中でカットできますので、取付場所に合わせてサイズを調整できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×70×100 呼称36 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする