640374 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306657 640374 真鍮タオルバー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306657

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306657 品番 640374
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザイン。
パイプは途中でカットできますので、取付場所に合わせてサイズを調整できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 古白色 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×70×100 呼称36 仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする