640415 真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306745 640415 真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306745

真鍮タオルバー(Plateシリーズ)Shortタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306745 品番 640415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

取付ビスの穴もなく、まるで一枚の真鍮板(プレート)のようなデザインにこだわった真鍮製のタオル掛け。
太いパイプと厚みを増した台座でシンプルながら飽きのこないデザインは素材の持つひとつ上のベーシックを演出。カジュアルとの2面性を持つこの”丁度の品の良さ”が幅広いスタイリングを楽しめるポイント。
洗面周りやキッチンなど場所を選ばず、使用可能なタオル掛け。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)764×70×76 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約650 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称68 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする