640431 真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306998 640431 真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54306998

真鍮タオルバー(Solid Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54306998 品番 640431
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

シンプル&カジュアルをイメージしたシリーズの真鍮製の塗装仕上げタオル掛けです。
どんな雰囲気の場所でも違和感なくお使いいただけるデザイン性に富んだタオル掛けに仕上がっております。
無垢材の真鍮素材に屋外でも耐久性のある塗料で塗装した仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 オレンジ 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約330 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×58×79 呼称36 仕上真鍮60sオレンジ仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする