画像準備中

真鍮タオルバー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ 注文コード54307199 品番640390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

エレガントなデザインの真鍮製のタオル掛けです。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 パシフィックブルー 内寸(mm)約365 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×148×108 呼称36 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする