640443 真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307269 640443 真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307269

真鍮タオルバー(スタンダードシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ 呼称36 注文コード54307269 品番640443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は仕上・呼称など11種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでクールなデザインの真鍮製のタオル掛け金物です。
どんなシーンにもマッチするタオルバー。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 パシフィックブルー 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×65×76 呼称36 仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする