GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮タオルフック(Polish Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒色
注文コード
54307366
品番
640459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮をたっぷり使っアンティークでレトロな真鍮製のダブルタオルフック。
タオルやバスタオルや上着やバスローブなど色々なものをかけることが可能です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.5×25)
材質
真鍮
色
黒色
質量(g)
約160
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×72×62
仕上
真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。