640846 真鍮タオルフック(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307418 640846 真鍮タオルフック(Polish Brassシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307418

真鍮タオルフック(Polish Brassシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307418 品番 640846
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

真鍮をたっぷり使っアンティークでレトロな真鍮製のダブルタオルフック。
タオルやバスタオルや上着やバスローブなど色々なものをかけることが可能です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮 金色 質量(g)約160 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×72×62 仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする