640389 真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307454 640389 真鍮タオルフック(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54307454

真鍮タオルフック(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54307454 品番 640389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フック先端が楕円形になったレトロ可愛い真鍮製のタオル用フックです。
名称は「タオルフック」ですが、アウターやバスローブ、帽子も充分掛けられるボリュームです。
スリムになった分、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×148×115 材質真鍮 耐荷重(kg)約1 黒色 仕上真鍮ブラック仕上げ 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 質量(g)約197
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする