GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の サニタリー商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオル掛け
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の タオルバー
真鍮ダブルタオルバー(Solid Brassシリーズ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54308233
品番
640824
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルでカジュアルな仕上げで、場所を選ばずお使いいただける2枚掛けタイプの真鍮製2連タオル掛けです。
バスタオルを掛けるのににちょうど良いサイズです。
材質
真鍮
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
720×145×155
質量(g)
約794
耐荷重(kg)
約5
付属品
取付ビス(3.5×25)
呼称
68
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。