曜日別特売
640305 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308258

 

640305 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308258
640305 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308258

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×148×136
内容量1個注文コード54308258品番640305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×148×136質量(g)約956耐荷重(kg)約5内寸(mm)約685付属品取付ビス(3.5×25)呼称68
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする