3/22より値下げ!現場を応援

 

640314 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308267 640314 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308267

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308267 品番 640314
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×148×136 質量(g)約760 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約365 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称36 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする