640315 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308276 640315 真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308276

真鍮ダブルタオルバー(クラシックシリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308276 品番 640315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エレガントでアンティーク風デザインの真鍮製2連タオル掛け(ダブルタオル掛け)です。
スリムタイプで、フォルムに厚みを持たせた壁面取付部分はスタイリッシュな印象と重厚感をバランス良く兼ね備える様こだわりました。

材質真鍮 古色 仕上真鍮古色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)730×148×136 質量(g)約956 耐荷重(kg)約5 内寸(mm)約685 付属品取付ビス(3.5×25) 呼称68 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする