620397 真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308407 620397 真鍮ハンドル シェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308407

真鍮ハンドル シェル

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308407 品番 620397
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人気の貝殻デザインになった半円型の真鍮製の取っ手です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 3P) 材質真鍮 黒色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×23 仕上真鍮ブラック仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54308425
2024-02-06
用途:
DIY家具作り

ずっしりとした重量感、アンティークな色合い、なんとも言えない存在感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする