620365 真鍮ハンドル ラウンド GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308468 620365 真鍮ハンドル ラウンド GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308468

真鍮ハンドル ラウンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮古白色仕上げ 注文コード54308468 品番620365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

ツルンとした半円型の真鍮製取っ手です。

材質真鍮 古白色 仕上真鍮古白色仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×40×20 付属品取付ビス(3.1×16 3P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする