GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用取手・ハンドル
真鍮ハンドル ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
真鍮アースグレイ仕上げ
注文コード
54308486
品番
620573
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ツルンとした半円型の真鍮製取っ手です。
材質
真鍮
色
アースグレイ
仕上
真鍮アースグレイ仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×40×20
付属品
取付ビス(3.1×16 3P)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。