620380 真鍮ハンドル(BN11シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308504 620380 真鍮ハンドル(BN11シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308504

真鍮ハンドル(BN11シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308504 品番 620380
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

イタリアの職人が一つ一つ手で塗装を施したオリジナリティの高い真鍮製の取っ手です。
アンティークでレトロな取っ手としてご使用いただけます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 掠白色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×22×16 仕上真鍮掠白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする