620361 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308538 620361 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308538

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308538 品番 620361
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取付部分が涙型をした真鍮製の取っ手。
レトロな家具やアンティーク家具やアジアンな家具にもよく似合います。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古白色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×19×24 仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
DIY

これまで真鍮古色を多用していましたが、初めてホワイトを購入しました。
質感、デザイン共に素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする