曜日別特売
620495 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308574

 

620495 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308574
620495 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308574

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パシフィックブルー
内容量1個注文コード54308574品番620495
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取付部分が涙型をした真鍮製の取っ手。
レトロな家具やアンティーク家具やアジアンな家具にもよく似合います。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮パシフィックブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×19×24仕上真鍮パシフィックブルー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: DIY

これまで真鍮古色を多用していましたが、初めてホワイトを購入しました。
質感、デザイン共に素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする