620556 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308687 620556 真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308687

真鍮ハンドル(CNオーバルシリーズ)M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308687 品番 620556
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 アンティークブラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×22×30 仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする