620452 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308854 620452 真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308854

真鍮ハンドル(CNスクエアシリーズ)M

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308854 品番 620452
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×30×32 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54308888
2024-06-07
用途:
木製箱のハンドルとして

写真だとちょっと汚れた感じのアンティーク風になっていますが、実際にはもっと上品な仕上がりでした。コスパもよく満足です。機会があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする