620362 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308933 620362 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54308933

真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54308933 品番 620362
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取り付け土台部分が丸型の真鍮製の取っ手です。円形は優しい印象になります。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古白色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×16×26 仕上真鍮古白色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54309019
2024-02-06
用途:
DIY

他店より安く、購入することができて満足です。真鍮の質感、重みが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする