620766 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309019 620766 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309019

真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309019 品番 620766
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り付け土台部分が丸型の真鍮製の取っ手です。円形は優しい印象になります。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×16×26 仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54309019
2024-02-06
用途:
DIY

他店より安く、購入することができて満足です。真鍮の質感、重みが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする