620562 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309089 620562 真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)M GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309089

真鍮ハンドル(CNラウンドシリーズ)M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309089 品番 620562
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プレーンなデザインの真鍮製の引出用ハンドル(取っ手)です。レトロでアンティーク風なデザインです。

材質真鍮 アンティークブラス 仕上真鍮アンティーク仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×20×32 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする