620206 真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309195 620206 真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309195

真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類スコップ 注文コード54309195 品番620206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る

キャラクターが施された真鍮製の取っ手。彫刻が繊細になされております。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×38段付ボルト 2SET) 材質真鍮 金色 種類スコップ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×19×27 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする