GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用取手・ハンドル
真鍮ハンドル(キャラクターシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ローズ(薔薇・バラ)
注文コード
54309204
品番
620741
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャラクターが施された真鍮製の取っ手。彫刻が繊細になされております。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(H4×38段付ボルト 2SET)
材質
真鍮
色
金色
種類
ローズ(薔薇・バラ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
105×21×28
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
商品説明動画
参考になった