GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 家具用取手・ハンドル
真鍮ハンドル(ラベルシリーズ)M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
真鍮磨き仕上げ
注文コード
54309213
品番
620196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,010
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラベルタイプの真鍮製の取っ手。
取手付き引き出しラベル(ラベル寸法40Wx20H)。
書類や衣類用の引き出しも、こんな真鍮製だと安っぽくならず高級感いっぱいです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 4P)
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×52×18
仕上
真鍮磨き仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。