610035 真鍮フック(010シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309335 610035 真鍮フック(010シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309335

真鍮フック(010シリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309335 品番 610035
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

土台部分に特徴のあるスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 古色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×55×42 仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする