610839 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309518 610839 真鍮フック(015シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309518

真鍮フック(015シリーズ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309518 品番 610839
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

取付部分が扇型になっているスタンダードな真鍮製のフックです。レトロでアンティーク風なデザインです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 アンティークブラス 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×53×49 仕上真鍮アンティーク仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする