610269 真鍮フック(CFシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309545 610269 真鍮フック(CFシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309545

真鍮フック(CFシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309545 品番 610269
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。

材質真鍮 耐荷重(kg)約5 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×24×29 サイズM 付属品取付ビス(H3×30) 用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする