曜日別特売
610274 真鍮フック(CLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309554

 

610274 真鍮フック(CLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309554
610274 真鍮フック(CLシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309554

真鍮フック(CLシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54309554品番610274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

シンプルで細身のデザインのねじ込み式の真鍮製小型フックです。
工具不要、手でねじ込むタイプの小型フックです。
フック部分が丸くて可愛いです!レトロでアンティーク風なデザインです。
付属のハンガーボルトをフック本体に付けて、壁面にねじ込んで下さい。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約5金色仕上真鍮クリアー仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×25×31サイズS付属品取付ビス(H4×30)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする