GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 内装商品
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 吊り金具
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の フック(吊り金具)
真鍮フック(MLシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54309694
品番
610105
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
真鍮製のスタンダードなクラシックシングルコートフック(縦長タイプ)。
どんなイメージにもよく似合うシンプルなデザインのフックです。
レトロでアンティーク風なデザインです。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約5
色
オレンジ
仕上
真鍮60sオレンジ仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×50×35
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。