610978 真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309825

 

610978 真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309825
610978 真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54309825

真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
付属品石膏ボード取付用部品・取付ビス(3.1×16 2P)
石膏ボード取付用部品・取付ビス(3.1×16 2P)
石膏ボード取付用部品・取付ビス(3.1×16 1P)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×60×33
内容量1個注文コード54309825品番610978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。
石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。

用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
種類左右ダブル付属品石膏ボード取付用部品・取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×60×33仕上真鍮クリアー仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする