真鍮フック(Prime Fieldシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54309859 品番 610026
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

真鍮製の座付きフックです。
太めの紐もしっかり掛けられる安心の幅が嬉しいサイズ。
レトロでアンティーク風なデザインで、多用途にご使用できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 3.1×16STN(-)GOLD 2P 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×38×38 仕上真鍮ヘアライン仕上げ 台座形状角型(四角形)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54309843
2024-02-07
用途:
棚の側面につけて物掛けとして利用

真鍮の質感がとてもよかったのですが、土台とフックは裏からネジで固定されていました。これでは、取付後にゆるんでしまうこともあるかと思います。ロウ付けされていたらもっと値段が高くなるでしょうから、値段相応かなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする